Spor kulelager FAG 6200-2Z-C3, Ytter diameter (inch): 30 mm | Bredde: 9 mm | Inner diameter: 10 mm
Sporkulelager med 2 dekkplater
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:6200-2Z-C3
Rubix:162743
EAN:4012801164184



Produktinformasjon : 6200-2Z-C3 FAG
Single-row grooved ball bearing, main dimensions acc. to DIN 625-1, covering disc made of steel sheet on both sides of the bearing, C3 bearing play
Single-row grooved ball bearing, main dimensions acc. to DIN 625-1, covering disc made of steel sheet on both sides of the bearing, C3 bearing play
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 10 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 30 mm |
| Bredde | 9 mm |
| Pakning | to metallskjold |
| Type lagerklaring | c3 |
| Materiale | stål |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel