Spor kulelager SKF 6004-2RS1/C3, Ytter diameter (inch): 42 mm | Bredde: 12 mm | Inner diameter: 20 mm
Sporkulelager i 6004-serien
Se teknisk informasjonReferanser
SKF:6004-2RS1/C3
Rubix:117282
EAN:7316570946840

Produktinformasjon : 6004 2RS1 C3 SKF
Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep groove ball bearings stand out for their versatility, ability to operate at high speeds, and low maintenance requirements.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 68,4 g |
|---|---|
| Inner diameter | 20 mm |
| Ytter diameter (inch) | 42 mm |
| Bredde | 12 mm |
| Pakning | to gummipakninger |
| Type lagerklaring | c3 |
| Serie | 6004 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
169,63 kr Eks. mva
/ stykk
212,04 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel