Referanser
Spartex:VBTFBF3X20PFA2-50
Rubix:6409628
Produsent:009523 20
EAN:4043377016577


Teknisk sammendrag
| Gjengediameter | 3 mm |
|---|---|
| Lengde | 20 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
Produktinformasjon : DIN 95 Träskruvar med kullerförsänkt huvud och spår A2-50 3X20
Slotted raised countersunk head wood screws A2-50 3X20 DIN 95
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 3 mm |
|---|---|
| Lengde | 20 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Type innprint | med spor (sl) |
| Standard | DIN 95 |
| Form på hode | milled rounded |
| Type gjenger | tre |
| Klasse | A2-50 |
| Gjengeoverflate | delvis |
Vis UNSPSC/ECL@SS
10 423,60 kr Eks. mva
/ pakke
13 029,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Gjengediameter
Lengde
20 mm