Referanser
Spartex:VBTFBF3,5X25PFA4-50
Rubix:6409645
Produsent:0095435 25
EAN:4043377017796


Teknisk sammendrag
| Gjengediameter | 3.5 mm |
|---|---|
| Lengde | 25 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
Produktinformasjon : DIN 95 Träskruvar med kullerförsänkt huvud och spår A4-50 3,5X25
Slotted raised countersunk head wood screws A4-50 3,5X25 DIN 95
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 3.5 mm |
|---|---|
| Lengde | 25 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Type innprint | med spor (sl) |
| Standard | DIN 95 |
| Form på hode | milled rounded |
| Type gjenger | tre |
| Klasse | A4-50 |
| Gjengeoverflate | delvis |
Vis UNSPSC/ECL@SS
27 385,64 kr Eks. mva
/ pakke
34 232,05 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Gjengediameter
Lengde
25 mm