Referanser
Spartex:GOFDU5X80A2ISO
Rubix:6425956
Produsent:1234250 80
EAN:4043377014559


Teknisk sammendrag
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Lengde | 80 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
Produktinformasjon : ISO 1234 Saxpinnar A2 5X - 1234250 80
Split pins A2 5X
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Lengde | 80 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Type | cotter pin |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 111,94 kr Eks. mva
/ pakke
1 389,93 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Diameter
5 mm
Lengde
80 mm