Referanser
Spartex:GOFDU4X80A2ISO
Rubix:6426011
Produsent:1234240 80
EAN:4043377014382


Teknisk sammendrag
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Lengde | 80 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
Produktinformasjon : ISO 1234 Saxpinnar A2 4X - 1234240 80
Split pins A2 4X
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Lengde | 80 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Type | cotter pin |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 274,78 kr Eks. mva
/ pakke
1 593,47 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Diameter
4 mm
Lengde
80 mm