Referanser
Spartex:GOFDU2,5X45A2ISO
Rubix:6426185
Produsent:1234225 45
EAN:4043377014061


Teknisk sammendrag
| Diameter | 2.5 mm |
|---|---|
| Lengde | 45 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
Produktinformasjon : ISO 1234 Saxpinnar A2 2,5X - 1234225 45
Split pins A2 2,5X
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 2.5 mm |
|---|---|
| Lengde | 45 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Type | cotter pin |
Vis UNSPSC/ECL@SS
665,74 kr Eks. mva
/ pakke
832,17 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Diameter
2.5 mm
Lengde
45 mm