Referanser
Spartex:GOELASSPI8X45A1ISO
Rubix:6426775
Produsent:875028 45
EAN:4043377152046


Teknisk sammendrag
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Lengde | 45 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
Produktinformasjon : ISO 8750 Spiralspännstift A1 8X - 875028 45
Spiral type straight pins A1 8X
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Lengde | 45 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 7343 / ISO 8750 |
| Type | spiral spring pins |
Vis UNSPSC/ECL@SS
249 100,34 kr Eks. mva
/ pakke
311 375,44 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Diameter
Lengde
45 mm