Twist bor Dormer A1088.3

Spiralbor HSS A108

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:A1088.3
Rubix:6196549
EAN:7320760008744
Jobber Drill 8.30 mm DIN 338

Teknisk sammendrag

Borre diameter8.3 mm
Total lengde117 mm
Lengde på kutt75 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : STANDARDBOR 8.30mm HSS DAMPANLØPT DIN 338 - A1088.3 - DORMER


HSS short spiral drill with cylindrical shaft DIN 338 W 135° steam tempered 4xD for austenitic and ferritic/martensitic stainless steel <1000 N/mm ². Titanium and titanium alloys <900 N/mm².

Bruksområder

• stainless steel - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium alloyed (<270 HB <900 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Borre diameter8.3 mm
Total lengde117 mm
Lengde på kutt75 mm
Skafttypesylindrisk
Din standarddin 338
Tupp vinkel135 °
hale diameter8.3 mm
1 776,80 kr Eks. mva
/ 10 stykk
2 221,00 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel