Twist bor Dormer A1086.8

Spiralbor HSS A108

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:A1086.8
Rubix:6039613
Produsent:5968419
EAN:7320760008560
Jobber Drill 6.80 mm DIN 338

Teknisk sammendrag

Borre diameter6.8 mm
Total lengde109 mm
Lengde på kutt69 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : STANDARDBOR 6.80mm HSS DAMPANLØPT DIN 338 - A1086.8 - DORMER


HSS short spiral drill with cylindrical shaft DIN 338 W 135° steam tempered 4xD for austenitic and ferritic/martensitic stainless steel <1000 N/mm ². Titanium and titanium alloys <900 N/mm².
FORET 6.80 NORMAL QC A108 HSS waist UE=10

Bruksområder

• stainless steel - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium alloyed (<270 HB <900 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Borre diameter6.8 mm
Total lengde109 mm
Lengde på kutt69 mm
Skafttypesylindrisk
Din standarddin 338
Overflatebehandlingdamp temperert
Maskinerings materialeaustenitic and ferritic/martensitic rustfritt stål . titanand titanalloys
Tupp vinkel118 °
hale diameter6.8 mm
1 279,10 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 598,88 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig