Twist bor Dormer A0024.1

Spiralbor HSS A002

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:A0024.1
Rubix:6039713
Produsent:5967230
EAN:7320760350713
Jobber Drill 4.10 mm DIN 338

Teknisk sammendrag

Borre diameter4.1 mm
Total lengde75 mm
Lengde på kutt43 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : STANDARDBOR 4.10mm HSS BLANK/TIN DIN 338 - A0024.1 - DORMER


HSS short spiral drill with cylindrical shaft DIN 338 N 118° TiN-tip coated 4xD for steel <850 N/mm². Cast iron Aluminium alloys <0.5%. Synthetic materials such as thermo-and duraplastics.
FORET 4.10 COURT QC A002 HSS-TIN waist UE = 10

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Thermoplastics, Plastic-Duraplastics
• Aluminium/Magnesium - Aluminium Magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Borre diameter4.1 mm
Total lengde75 mm
Lengde på kutt43 mm
Skafttypesylindrisk
Din standarddin 338
Overflatebehandlingtin/blank
Maskinerings materialestål , støpejern, aluminium alloys, synthetic materials such as thermo-and duraplastics
Skjærematerialehss
Tupp vinkel118 °
hale diameter4.1 mm
336,29 kr Eks. mva
/ pakke
420,36 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel