Presisjonslager / spindel lager Timken 2MM9110WICRDUL, Inner diameter: 50 mm | Ytter diameter (inch): 80 mm | Bredde: 16 mm
Spindle Angular Contact Ball Bearing
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Timken:2MM9110WICRDUL
Rubix:516527
EAN:0087796072428



Dokumenter
Produktinformasjon : 2MM9110WICRDUL TIMKEN
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 50 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 80 mm |
| Bredde | 16 mm |
| Pakning | åpen |
| Serie | 9110wi |
| Materiale | steel |
| Hus | messing |
| Vekt | 0.516 kg |
| Prseisjon | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Basic static load, radial - C0r | 20800 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 27900 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
9 545,46 kr Eks. mva
/ sett
11 931,83 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel