Presisjonslager / spindel lager FAG B71908-C-2RSD-T-P4S-UL, Inner diameter: 40 mm | Ytter diameter (inch): 62 mm | Bredde: 24 mm

Spindellager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:B71908-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:6251289
Produsent:0191537750000
EAN:4026677499790
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter40 mm
Ytter diameter (inch)62 mm
Bredde24 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : B71908-C-2RSD-T-P4S-UL FAG


Spindle bearings B719..-C-2RSD bent, coupled or in sets, contact angle α = 15°, double-sided sealing lip, non-contact, limited tolerances
Spindle bearings B719..-C-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt109 g
Inner diameter40 mm
Ytter diameter (inch)62 mm
Bredde24 mm
Pakningto gummipakninger
Serieb719..-c-2rsd-t-p4s
Husplast
Prseisjonp4 (abec 7 / iso class 4)
Basic static load, radial - C0r9900 N
Basic dynamic load, radial - Cr18000 N
7 314,81 kr Eks. mva
/ stykk
9 143,51 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier