Spenningsdetektor skrutrekker Bahco 8045VDE
Spenningstester VDE 8045
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Bahco:8045VDE
Rubix:430733
EAN:7314151317256

Dokumenter
Produktinformasjon : SPENNINGSPRØVER 8045 3,5X77 - 8045VDE
Voltage tester up to 250V. Handle: clear transparent plastic handle. Blade: high quality steel, chrome plated, plastic protection up to the tip. Phosphated tip. According to DIN VDE 0680/6 GS marked. To test the voltage, press the screwdriver blade finished test electrode on the circuit, and one finger on the electrode applied to the end of the plastic handle (mass). If there is voltage the built-in light in the handle will light up
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 40 g |
|---|---|
| Blad langde | 77 mm |
| Lengde | 169 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
327,92 kr Eks. mva
/ stykk
409,90 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
