Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 581)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 330)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Lagerteknologi og transmisjoner
Mekaniske transmisjonstetninger
Dynamiske tetninger
Roterende tetning
Hylser for akselbeskyttelse
Speede Sleeve CR 99114 30 mm
Hylser for akselbeskyttelse SKF 99114
Speedi Sleeve
Referanser
skf:
99114
rubix:
118467
produsent:
504191
ean:
0085311041218
Teknisk sammendrag
Inner diameter
30
mm
Flens bredde
8
mm
Materiale
Corrosion resistant Steel
Se alle karakteristika
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : Speede Sleeve CR 99114 30 mm
Shaft repair sleeve shaft repair sleeve, Speedi-sleeve
Teknisk informasjon
Egenskaper
Inner diameter
30
mm
Flens bredde
8
mm
Materiale
Corrosion resistant Steel
Minimum lengde
30.56
mm
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
432,06
kr
Eks. mva
/
stykk
540,08
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel
Opprett PDF fra produktsiden