Kjeledress GISS 855012

Speed arbeidsoverall dobbel glidelås

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

GISS:855012
Rubix:6279167
Produsent:855012
EAN:3660338105258
SPEED WORKING OVERALL DOUBLE ZIP - Cotton/Polyester Size 4

Teknisk sammendrag

Fargegrå
Størrelse4
Hovedmaterialetbomull
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Hastighetsarbeid Samlet Dobbel Zip Sz4 Grå Stål


Double moulded teeth zip with 10 mm metal tab .
2 breast pockets, 6 mm moulded teeth metal zip .
2 lower patch pockets .
1 right back pocket .
1 ruler pocket right leg .
Shirt collar .
Elastic back .
Straight sleeve bottom

Egenskaper

The benefits of the Cotton/Polyester: Very good dimensional stability. Better colour retention after warmer washing in winter and cooler in summer than 100% cotton. Softer and stronger. Anti-shrink treatment. More water-repellent than cotton against water and oil

Teknisk informasjon


Egenskaper
Fargegrå
Størrelse4
Hovedmaterialetbomull
Sekundær fargeingen sekundærfarge
Materiale65% bomull / 35% polyester
Vekt300 g/m²
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Farge

Størrelse