Remskive for taper bøsning Mecaline 03SPC355

SPC-seksjon Tre spor V-remskiver

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:03SPC355
Rubix:6278128
Produsent:856427
EAN:3660338117145
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilspc
Indikativ diameter355 mm
Konisk gjennomføring3535
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Reimhjul-V- 3G Spc 355 Tl 3535


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPC - Taper Bush type (3535) - Cast Iron GG25

Egenskaper

Can run both Vee and Wedge belts

Bruksområder

V belt power transmission drives

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilspc
Indikativ diameter355 mm
Konisk gjennomføring3535
Materialecast iron gg25
Antall spor3
Type7
Felgbredde85 mm
Ytter diameter (inch)364.6 mm
Bredde89 mm
5 931,39 kr Eks. mva
/ stykk
7 414,24 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel