Referanser
Spartex:BHCETX8X8EFA2-50
Rubix:6421019
Produsent:738022T8 8
EAN:4043377315564


Teknisk sammendrag
| Lengde | 8 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 7380 |
Produktinformasjon : ISO 7380-2 Skruvar med lågvälvt huvud ISR med fläns helgänga A2-50 8X8/8 TX4 - 738022T8 8
Button head screws torx profile flange with fullthread A2-50 8X8/8 T40
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 8 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 7380 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Form på hode | rounded |
| Klasse | A2-50 |
| Gjengediameter | 8 mm |
| Sportykkelse | t40 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 340,90 kr Eks. mva
/ pakke
1 676,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
8 mm