Unbrakoskruer Spartex BHCETX3X40EFA4-50
SPC oval hodeskrue med flens, helgjenge
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:BHCETX3X40EFA4-50
Rubix:6421206
Produsent:738024T3 40
EAN:4043377316134


Teknisk sammendrag
| Lengde | 40 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 7380 |
Produktinformasjon : ISO 7380-2 Skruvar med lågvälvt huvud ISR med fläns helgänga A4-50 3X40/40 - 738024T3 40
Button head screws torx profile flange with fullthread A4-50 3X40/40 T10
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 40 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 7380 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Form på hode | rounded |
| Klasse | A4-50 |
| Gjengediameter | 3 mm |
| Sportykkelse | t10 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 005,68 kr Eks. mva
/ pakke
1 257,10 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
40 mm