Unbrakoskruer Spartex BHCETX10X80EFA2-50
SPC oval hodeskrue med flens, helgjenge
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:BHCETX10X80EFA2-50
Rubix:6421313
Produsent:738022T10 80
EAN:4043377314864


Teknisk sammendrag
| Lengde | 80 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 7380 |
Produktinformasjon : ISO 7380-2 Skruvar med lågvälvt huvud ISR med fläns helgänga A2-50 10X80/80 - 738022T10 80
Button head screws torx profile flange with fullthread A2-50 10X80/80 T50
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 80 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 7380 |
| Metrisk diameter | M10 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Form på hode | rounded |
| Klasse | A2-50 |
| Gjengediameter | 10 mm |
| Sportykkelse | t50 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
626,06 kr Eks. mva
/ pakke
782,58 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
80 mm