Unbrakoskruer Spartex BHCETX10X45EFA4-50
SPC oval hodeskrue med flens, helgjenge
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:BHCETX10X45EFA4-50
Rubix:6421326
Produsent:738024T10 45
EAN:4043377315724


Teknisk sammendrag
| Lengde | 45 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 7380 |
Produktinformasjon : ISO 7380-2 Skruvar med lågvälvt huvud ISR med fläns helgänga A4-50 10X45/45 - 738024T10 45
Button head screws torx profile flange with fullthread A4-50 10X45/45 T50
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 45 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 7380 |
| Metrisk diameter | M10 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Form på hode | rounded |
| Klasse | A4-50 |
| Gjengediameter | 10 mm |
| Sportykkelse | t50 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 056,16 kr Eks. mva
/ pakke
1 320,20 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
45 mm