Referanser
Spartex:BHCE5X45EFA4-50
Rubix:6421465
Produsent:7380245 45
EAN:4043377267306


Teknisk sammendrag
| Lengde | 45 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 7380 |
Produktinformasjon : ISO 7380-2 Skruvar lågvälvt huvud sexkanthylsa,fläns helgänga A4-50 5X45/45 - 7380245 45
Hexagon socket button head screw flange with fullthread A4-50 5X45/45 sw3
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 45 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 7380 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Type innprint | hul sekskant |
| Form på hode | rounded |
| Klasse | A4-50 |
| Gjengediameter | 5 mm |
| Sportykkelse | sw3 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
477,83 kr Eks. mva
/ pakke
597,29 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
45 mm