Referanser
Spartex:BHCE4X55EFA2-50
Rubix:6421496
Produsent:7380224 55
EAN:4043377266583


Teknisk sammendrag
| Lengde | 55 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 7380 |
Produktinformasjon : ISO 7380-2 Skruvar lågvälvt huvud sexkanthylsa,fläns helgänga A2-50 4X55/55 - 7380224 55
Hexagon socket button head screw flange with fullthread A2-50 4X55/55 sw2,5
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 55 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 7380 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Type innprint | hul sekskant |
| Form på hode | rounded |
| Klasse | A2-50 |
| Gjengediameter | 4 mm |
| Sportykkelse | sw2,5 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
485,42 kr Eks. mva
/ pakke
606,78 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
55 mm