Referanser
Spartex:BHCE4X50EFA4-50
Rubix:6421497
Produsent:7380244 50
EAN:4043377267276


Teknisk sammendrag
| Lengde | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 7380 |
Produktinformasjon : ISO 7380-2 Skruvar lågvälvt huvud sexkanthylsa,fläns helgänga A4-50 4X50/50 - 7380244 50
Hexagon socket button head screw flange with fullthread A4-50 4X50/50 sw2,5
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 7380 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Type innprint | hul sekskant |
| Form på hode | rounded |
| Klasse | A4-50 |
| Gjengediameter | 4 mm |
| Sportykkelse | sw2,5 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
450,46 kr Eks. mva
/ pakke
563,08 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
50 mm