Referanser
Spartex:BHCE2X12EFA2-50
Rubix:6421575
Produsent:7380222 12
EAN:4043377385505


Teknisk sammendrag
| Lengde | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 7380 |
Produktinformasjon : ISO 7380-2 Skruvar med lågvälvt huvud sexkanthylsa, helgänga A2-50 2X12/12 s - 7380222 12
Hexagon socket button head screw flange with fullthread A2-50 2X12/12 sw1,3
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 7380 |
| Metrisk diameter | M2 |
| Type innprint | hul sekskant |
| Form på hode | rounded |
| Klasse | A2-50 |
| Gjengediameter | 2 mm |
| Sportykkelse | sw1,3 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 772,46 kr Eks. mva
/ pakke
4 715,58 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
12 mm