Remskive for taper bøsning Mecaline 06SPB250

SPB seksjon seks spor V Remskiver

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:06SPB250
Rubix:6277872
Produsent:856713
EAN:3660338119972
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilspb
Indikativ diameter250 mm
Konisk gjennomføring3535
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Reimhjul-V- 6G Spb 250 Tl 3535


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (3535) - Cast Iron GG25

Egenskaper

Can run both Vee and Wedge belts

Bruksområder

V belt power transmission drives

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilspb
Indikativ diameter250 mm
Konisk gjennomføring3535
Materialecast iron gg25
Antall spor6
Type3
Felgbredde120 mm
Ytter diameter (inch)257 mm
Bredde89 mm
3 805,15 kr Eks. mva
/ stykk
4 756,44 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel