Remskive for taper bøsning Mecaline 06SPB224
SPB seksjon seks spor V Remskiver
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:06SPB224
Rubix:6277873
Produsent:856711
EAN:3660338119958

Dokumenter
Produktinformasjon : Reimhjul-V- 6G Spb 224 Tl 3535
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (3535) - Cast Iron GG25
Egenskaper
Can run both Vee and Wedge belts
Bruksområder
V belt power transmission drives
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Profil | spb |
|---|---|
| Indikativ diameter | 224 mm |
| Konisk gjennomføring | 3535 |
| Materiale | cast iron gg25 |
| Antall spor | 6 |
| Type | 3 |
| Felgbredde | 120 mm |
| Ytter diameter (inch) | 231 mm |
| Bredde | 89 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel