Remskive for taper bøsning Mecaline 05SPB200
SPB-seksjon Fem spor V-remskiver
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:05SPB200
Rubix:6277969
Produsent:856609
EAN:3660338118944

Dokumenter
Produktinformasjon : Reimhjul-V- 5G Spb 200 Tl 3020
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (3020) - Cast Iron GG25
Egenskaper
Can run both Vee and Wedge belts
Bruksområder
V belt power transmission drives
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Profil | spb |
|---|---|
| Indikativ diameter | 200 mm |
| Konisk gjennomføring | 3020 |
| Materiale | cast iron gg25 |
| Antall spor | 5 |
| Type | 3 |
| Felgbredde | 101 mm |
| Ytter diameter (inch) | 207 mm |
| Bredde | 51 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel