Eksplosjonssikker skiftenøkkel Beta Tools 42BA 9
Spark-proof combination wrenches with open-end and bent polygonal heads
Se teknisk informasjonReferanser
Beta Tools:42BA 9
Rubix:6038065
Produsent:000420809
EAN:8014230494227

Produktinformasjon : 42BA 9-SPARK-PROOF COMBINATION WRENCHES - BETA
Spark-proof combination wrenches with open-end and bent polygonal heads
Egenskaper
Spark-proof combination wrenches with open-end and bent polygonal heads
Bruksområder
Hand tools
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 132x20x11 mm |
|---|---|
| Vekt | 54 g |
| Åpning | 9 mm |
| Lengde | 120 mm |
| Vekt | 54 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
