Remskive for taper bøsning Mecaline 06SPA500

SPA-seksjon Seks spor V-remskiver

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:06SPA500
Rubix:6277885
Produsent:856697
EAN:3660338119811
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilspa
Indikativ diameter500 mm
Konisk gjennomføring3535
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Reimhjul-V- 6G Spa 500 Tl 3535


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (3535) - Cast Iron GG25

Egenskaper

Can run both Vee and Wedge belts

Bruksområder

V belt power transmission drives

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilspa
Indikativ diameter500 mm
Konisk gjennomføring3535
Materialecast iron gg25
Antall spor6
Type5
Felgbredde95 mm
Ytter diameter (inch)505.5 mm
Bredde89 mm
6 953,62 kr Eks. mva
/ stykk
8 692,03 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel