Jakke med høy synlighet Blåkläder Workwear 440025133399XXXL
Softshelljakke vinter varsel lettfôret (4400)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:440025133399XXXL
Rubix:6451623
EAN:7330509939147

Produktinformasjon : Softshelljakke vinter varsel lettfôret (4400), Gul/Svart, XXXL - 440025133399XXXL
Lettfôret vinter softshelljakke som takket være sitt materiale er ekstremt myk, smidig og behagelig. Jakken er tofarget og gir optimal synlighet og sikkerhet når det trengs som mest. Varseljakken har den lette, tøyelige følelsen og samtidig styrken som et arbeidsplagg bør ha. Materialet er vanntett, vindtett og har utmerkede pusteegenskaper. Jakken har avtakbar hette samt klaff over glidelåsen for ekstra beskyttelse mot vind. Finnes også som damemodell 4401.
92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustefunksjon, Ret 20, 0, stretch, 265 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | 3xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | svart |
| Materiale | softshelljakke vinter varsel lettfôret gul/svart<br/>92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 20, 0, stretch, 255 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel