Jakke med høy synlighet Blåkläder Workwear 449125133389XXL
Softshelljakke varsel (4491)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:449125133389XXL
Rubix:6385495
EAN:7330509690574

Produktinformasjon : Softshelljakke varsel (4491), Gul/Marineblå, XXL - 449125133389XXL
Varseljakke i vind- og vanntett materiale med god pustefunksjon. Jakken er tofarget med kontrastfarger på smussutsatte områder, og gir optimal synlighet og sikkerhet når det er mest nødvendig. Den er myk, behagelig og føyelig samtidig som den innehar slitestyrken som et arbeidsplagg trenger. Jakken har avtagbar hette og er sertifisert i henhold til EN ISO 20471, klasse 3. Samsertifiseringsgruppe C.
92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustefunksjon, Ret 20, 0, stretch, 265 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | 2xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | marinen |
| Materiale | softshelljakke varsel gul/marineblå<br/>92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 20, 0, stretch, 255 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel