Referanser
Blåkläder Workwear:491925179992XL
Rubix:6253255
EAN:7330509587485

Produktinformasjon : Softshelljakke dame (4919), Svart/Sølv, XL - 491925179992XL
Fleksibel og mangfoldig softshelljakke til dame med justerbar hette og toveisglidelås. Jakken er designet for å gi maksimal bevegelsesfrihet og er produsert i et materiale som er fleksibelt, vind- og vanntett.
100% polyester, 3-lags stoff av softshelltype, vanntett 17.000 mm, vindtett, pustefunksjon, RET 7, 2, 305 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | sølv |
| Materiale | softshelljakke dame svart/sølv<br/>100% polyester, 3-lags stoff av softshelltype, vanntett 17.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 7, 2, 305 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel