Referanser
Blåkläder Workwear:474925139900S
Rubix:6274675
EAN:7330509725092

Produktinformasjon : Softshelljakke (4749), Svart, S - 474925139900S
Fleksibel og allsidig softshelljakke med justerbar hette. Jakken har mørke reflekser på skuldrene og baksiden. Den er designet for å gi maksimal bevegelighet og er produsert i et stoff med stretch og som er vind- og vanntett.
92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustefunksjon, Ret 20, 0, stretch, 265 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | s |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | softshelljakke svart<br/>92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 20, 0, stretch, 255 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel