Jakke med høy synlighet Blåkläder Workwear 449425139933M
Softshelljacka Varsel
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Blåkläder Workwear:449425139933M
Rubix:6398380
Produsent:449425139933M
EAN:7330509801154






Dokumenter
Produktinformasjon : Softshelljakke varsel (4494), Svart/Gul, M - 449425139933M
Lätt softshelljacka som tack vare sitt material är extremt mjuk, skön och följsam. Jackan är tvåfärgad med övervägande mörka partier vilket gör att den tål smuts mycket bra samtidigt som den ger dig bra synbarhet när det behövs som mest.
Denna varseljacka har både den lätta, stretchiga känslan och styrkan som ett arbetsplagg ska ha. Lägg därtill till att materialet i jackan är vind- och vattentätt och andas mycket bra. Har även luva som är löstagbar.
4494 är syskonplagg till omtyckta modellen 4491 och finns även som dammodell 4404.
Denna varseljacka har både den lätta, stretchiga känslan och styrkan som ett arbetsplagg ska ha. Lägg därtill till att materialet i jackan är vind- och vattentätt och andas mycket bra. Har även luva som är löstagbar.
4494 är syskonplagg till omtyckta modellen 4491 och finns även som dammodell 4404.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | m |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | gul |
| Materiale | 92% polyester, 8% elastan, 3-lagers softshell, vattentät 10000 mm, vindtät, andasfunktion ret 20,0, stretch, 265 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 769,91 kr Eks. mva
/ stykk
2 212,39 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel