Bukser med høy synlighet Blåkläder Workwear 156725175389C56
Softshellbukse varsel (1567)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:156725175389C56
Rubix:6064776
EAN:7330509406090
Produktinformasjon : Softshellbukse varsel (1567), Orange/Marineblå, C56 - 156725175389C56
Smart og bevegelig softshellbukse i varsel med gode pusteegenskaper som holder vann og vind ute. Buksens multifunksjonelle lommeløsninger, moderne passform og ekstremt tøyelige materiale, gjør den til et opplagt valg ved arbeid i tøft vær. Buksen har baklommer med belg, CORDURA®-forsterkede knelommer, forsterket tommestokkslomme med pennelomme og knivholder. Sertifisert i henhold til EN471 klasse 2, verneklær med høy synlighet.
100% polyester, 3-lags stoff av softshelltype, vanntett 17.000 mm, vindtett, pustefunksjon, RET 7, 2, 305 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | oransje |
|---|---|
| Størrelse | 56 |
| Sekundær farge | marinen |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
56
