Referanser
Bahco:K9801M-150
Rubix:423633
EAN:7314150167203


Teknisk sammendrag
| Firkantet adapter | 1-1/2' vierkant (aandrijving) din 3121-h40 / iso 1174 '' |
|---|---|
| Diameter | 150 mm |
| Lengde | 184.2 mm |
Produktinformasjon : KRAFTPIPE 1 1/2'' 9801 150MM - K9801M-150
Dynamic-Drive™-profil som beskytter muttere, skruer og verktøy mot unødvendig slitasje og skade
Egenskaper
1-1/2" Square Drive Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 18830 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 1-1/2' vierkant (aandrijving) din 3121-h40 / iso 1174 '' |
| Diameter | 150 mm |
| Lengde | 184.2 mm |
| Kvadrat | 38.1 mm |
| Diameter (Inch) | 5.91 '' |
| Behandlet | fosfat |
| Vekt | 19120 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
13 472,25 kr Eks. mva
/ stykk
16 840,31 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel