Presisjonslager / spindel lager SNR 7013CVUJ84, Inner diameter: 65 mm | Ytter diameter (inch): 100 mm | Bredde: 18 mm
SNR presisjonskulelager 7013CVUJ84
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
SNR:7013CVUJ84
Rubix:6160000
EAN:3413520211271



Dokumenter
Produktinformasjon : 7013 CV U J84
High precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centred on outer ring
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 100x100x18 mm |
|---|---|
| Vekt | 456 g |
| Inner diameter | 65 mm |
| Ytter diameter (inch) | 100 mm |
| Bredde | 18 mm |
| Pakning | åpen |
| Serie | mto7000 |
| Hus | fenolharpiks |
| Prseisjon | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Basic static load, radial - C0r | 32500 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 33500 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig