Referanser
Bahco:7444SG-Z-3.1/2
Rubix:427418
EAN:7314150132805

Produktinformasjon : SLAGRINGNØKKEL 3.1/2 - 7444SG-Z-3.1/2
Kort, kraftig nøkkel med profilert skaft
Ring med 12-kantet profil
Ring med 12-kantet profil
Egenskaper
Imperial Ring End Slogging Wrenches
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 5190 g |
|---|---|
| Åpning | 3.1/2 |
| Lengde | 390 mm |
| Type | ringnøkkel |
| Behandlet | stål |
| Diameter | 142 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 357,44 kr Eks. mva
/ stykk
5 446,80 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
