sliper med tange Pferd Tools ZY 3232 6 ADW 46 M5V STEEL
Slipeskiver med tange ZY 3232 6 ADW 46 M 5 V
Se teknisk informasjonReferanser
Pferd Tools:ZY 3232 6 ADW 46 M5V STEEL
Rubix:6014661
Produsent:31136254
EAN:4007220097601

Produktinformasjon : ZY 3232 6 ADW 46 M5V PFERD
The cylindrical shape ZY is ideal for grinding bores, radii and contours.
•Priced per piece, order quantity 5 pieces
•Priced per piece, order quantity 5 pieces
Egenskaper
High removal efficiency and reduced grinding times that allow for a reduction in labour costs. M hardness is ranked among the binders providing a great ease of grinding. High geometric stability, constant quality and severe dimensional tolerances.
Bruksområder
Machining of steel surface states.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 32 mm |
|---|---|
| Stav diameter | 6 mm |
| Lengde | 32 mm |
| Korn | 46 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
371,05 kr Eks. mva
/ 5 stykk
463,81 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel