sliper med tange Pferd Tools ZY 0408 3 ADW 60 M5V STEEL
Slipeskiver med tange ZY 0408 3 ADW 60 M 5 V
Se teknisk informasjonReferanser
Pferd Tools:ZY 0408 3 ADW 60 M5V STEEL
Rubix:6014702
Produsent:31105256
EAN:4007220094679

Produktinformasjon : ZY 0408 3 ADW 60 M5V PFERD
The cylindrical shape ZY is ideal for grinding bores, radii and contours.
Egenskaper
High removal efficiency and reduced grinding times that allow for a reduction in labour costs. M hardness is ranked among the binders providing a great ease of grinding. High geometric stability, constant quality and severe dimensional tolerances.
Bruksområder
Machining of steel surface states.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Stav diameter | 3 mm |
| Lengde | 8 mm |
| Korn | 60 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
387,80 kr Eks. mva
/ 10 stykk
484,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
