Referanser
Bosch:2608605318
Rubix:359217

Produktinformasjon : Planslip A R:W 115X230K120 Bl14H A10 - 2608605318 - Bosch
Abrasive paper C430, pack of 10
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 119 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 258x126x18 mm |
| Vekt emballert | 129 g |
| Lengde | 230 mm |
| Bredde | 115 mm |
| Korn | 120 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
658,25 kr Eks. mva
/ 5 stykk
822,81 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
