Referanser
Bahco:NS104-59
Rubix:6012905
EAN:7314150294657

Produktinformasjon : SLAGRINGNØKKEL AL-BR 59MM - NS104-59
Gnistfri verktøy til bruk i potensielt eksplosive miljøer, hvor «tradisjonelle» stålverktøy kan skape gnister
Egenskaper
•Slogging ring wrench used with a hammer to tighten large nuts and bolts
Non-sparking (NS) tools designed for use in potentially explosive environments, where 'traditional' steel tools may create spark
Non-sparking (NS) tools designed for use in potentially explosive environments, where 'traditional' steel tools may create spark
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1493 g |
|---|---|
| Åpning | 59 mm |
| Lengde | 274 mm |
| Vekt | 1450 g |
| Størrelse | 59 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 804,40 kr Eks. mva
/ stykk
4 755,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
