Referanser
Stahlwille:23020017
Rubix:6185607
EAN:4018754015153



Dokumenter
Produktinformasjon : PIPE LANG IMPACT 6-KANT 1/2'' 51 IMP 17 - 23020017 - STAHLWILLE
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 30x30x85 mm |
|---|---|
| Vekt | 318 g |
| Firkantet adapter | 1/2 '' |
| Diameter | 30 mm |
| Lengde | 85 mm |
| Kvadrat | 12.7 mm |
| Behandlet | kanonmetall |
| Vekt | 318 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 845,75 kr Eks. mva
/ 5 stykk
2 307,19 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
