Referanser
Bahco:K9506M-60
Rubix:423602
EAN:7314151802646

Dokumenter
Produktinformasjon : KRAFTPIPE 1'' 9506 60MM LANG - K9506M-60
Dynamic-Drive™-profil som beskytter muttere, skruer og verktøy mot unødvendig slitasje og skade
Egenskaper
1" Square Drive Deep Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 2710 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 1' '' |
| Diameter | 60 mm |
| Lengde | 120 mm |
| Kvadrat | 25.4 mm |
| Diameter (Inch) | 2-3/8 '' |
| Behandlet | fosfat |
| Vekt | 2720 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
