Referanser
Bahco:K7806M-18
Rubix:423432
EAN:7314151844721

Produktinformasjon : KRAFTPIPE 1/2'' 7806 L18MM
Kraftpipe med 1/2" firkantinnfestning, 32 mm sekskant og fosfatert utførelse
Egenskaper
1/2" Square Drive Deep Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 260 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 1/2 '' |
| Diameter | 18 mm |
| Lengde | 80 mm |
| Behandlet | polert |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
