Referanser
Gedore:ITX K 19 T30
Rubix:6159473
Produsent:6197280
EAN:4010886619728

Dokumenter
Produktinformasjon : SEKSKANTPIPE 1/2'' TORX T30 - ITX K 19 T30 - 6197280 - GEDORE
Impact screwdriver bit socket 1/2" TX T30 Square drive as per DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 GEDORE special steel, manganese-phosphated
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 75 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 1/2 '' |
| Diameter | 25 mm |
| Lengde | 47 mm |
| Kvadrat | 12.5 mm |
| Behandlet | polert |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
