Referanser
3M:952819
Rubix:432317
Produsent:7000041759
EAN:8711428100457

Produktinformasjon : 3M™ Dobbeltsidig Skumtape 9528, Hvit, 19mm x 66m - 952819
3M™ double-sided foam tape 9528 is a white double-sided closed cell polyethylene foam tape with rubber adhesive.
Splice paper foil or film with 3M™ Double Coated Foam Tape 9528. Our tape is a density closed-cell double coated polyethylene foam with a rubber adhesive suitable for lower performance applications.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 280x320x320 mm |
|---|---|
| Vekt emballert | 4819 g |
| Bredde | 19 mm |
| Lengde | 66 m |
| Materiale | polyethylene |
| Tykkelse | 0.8 mm |
| Farge | hvit |
| Båndtype | skumtape |
Vis UNSPSC/ECL@SS
6 433,20 kr Eks. mva
/ 12 stykk
8 041,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel