Referanser
3M:9515W12
Rubix:432573
Produsent:7000096242
EAN:8021684551635

Teknisk sammendrag
| Bredde | 12 mm |
|---|---|
| Lengde | 33 m |
| Materiale | polyethylene, acrylic (adhesive) |
Produktinformasjon : 3M™ Dobbeltsidig Skumtape 9515W - 9515W12
3M™ double-sided foam tape 9508W is a white double-sided closed cell polyethylene foam tape with acrylate glue.
3M™ Double Coated Foam Tape 9515W is a white, 1.5 mm thick, double coated polyethylene foam tape with acrylic adhesive.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 320x300x300 mm |
|---|---|
| Vekt emballert | 3340 g |
| Bredde | 12 mm |
| Lengde | 33 m |
| Materiale | polyethylene, acrylic (adhesive) |
| Tykkelse | 1.5 mm |
| Farge | hvit |
| Båndtype | skumtape |
| 12 mm | |
| 33000 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 499,68 kr Eks. mva
/ 24 stykk
4 374,60 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel