Skrujern Stahlwille 48202100

Skrutrekker

Se teknisk informasjon

Referanser

Stahlwille:48202100
Rubix:6185034
EAN:4018754123063
brand logo

Teknisk sammendrag

Sportypeflatt
Sportykkelse2x12 mm
Blad langde250 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SPORSKRUTREKKER MED 3-KOMP. HÅNDTAK 4820 2,0X12 X250 - 48202100 - STAHLWILLE


  • DIN 5265, ISO 2380
  • Chrome-alloy steel, matt chrome plated
  • Black tip

Egenskaper

Safe.

The blades are made of exceptionally ‹fine industrial-grade chrome alloy steel, through-hardened and anchored in the grip in such a way that they stay there.

Robust.

Whether you use the straight-bladed or Phillips/Pozidriv type - the cross-hatched blade tips will accurately and safely transmit maximum force to the screw head.

Versatile.

The lever hole allows even more power and torque if necessary

Teknisk informasjon


Egenskaper
Sportypeflatt
Sportykkelse2x12 mm
Blad langde250 mm
Lengde375 mm
1 622,80 kr Eks. mva
/ 5 stykk
2 028,50 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel